※本体画像
工進
工進の 陸上ポンプ
トラクター洗浄用ギヤポンプ ダッシュポンプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
口径(Φmm)
20
注文コード
62759839
品番
GB-20T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
この商品は
口径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラクター洗浄に便利なギヤポンプ トラクターのPTO軸に直結、ワンタッチで取り付け可能
用途
ドラクターの洗浄に
付属品
給水ホース・吐出ホース・ストレーナー・ノズル
質量(kg)
8
回転数(min
-1
[r.p.m])
450〜550
口径(Φmm)
20
常用圧力(MPa)
0.4〜0.6
ポンプ
ギヤーポンプ
所要動力(kW)
常用:1.1〜1.5(1.5〜2PS)
常用水量(L/min)
41〜51
注意
※機種・サイズをよく確認してください