SEM-25FGM ハイデルスポンプ 4サイクル SEM-25FGM 工進 62759866 SEM-25FGM ハイデルスポンプ 4サイクル SEM-25FGM 工進 62759866 SEM-25FGM ハイデルスポンプ 4サイクル SEM-25FGM 工進 62759866 SEM-25FGM ハイデルスポンプ 4サイクル SEM-25FGM 工進 62759866 SEM-25FGM ハイデルスポンプ 4サイクル SEM-25FGM 工進 62759866 SEM-25FGM ハイデルスポンプ 4サイクル SEM-25FGM 工進 62759866

ハイデルスポンプ 4サイクル SEM-25FGM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62759866 品番SEM-25FGM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 質量(kg)17.2 種類ハイデルスポンプ 出力エンジン:定格1.8PS 最大2.4PS タンク容量(L)約1.4 口径(Φmm)25 全揚程(m)29 最大吐出量(L/min)135 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 吸入揚程(m)8 エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GM82(79.6CC) 始動方式リコイルスターター方式 運転時間(時間)約1.5 パーツリストあり
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。

部品検索用展開図:ハイデルスポンプ 4サイクル SEM-25FGM

No. 注文コード 品番 品名 構成数
1 43212954 12190502 SE-40 ポンプケース (KOSHIN ロゴ ) 1
2 43212970 11400201 SER-25 吸入フランジ 1
3 43224285 11332801 SE-40 チャッキバルブ 1
4 31119937 743119045 トリムド形バネ座金組込六角ボルト 3
5 86336835 11807802 20A プラグクミ 2
6 43210669 11057904 SEK-40E-1 フランジブラケット 1
7 43209838 12079401 KM-25F 渦巻室 1
8 43209847 12079301 KM-25F インペラ 1
9 43213024 11144903 SEH-25 吐出フランジ 1
10 43224337 11059301 SE-40L-1 フランジパッキン 1
11 43209874 11803904 SEK-40 ベースクミ 1
12 43213058 11041702 25 クッションラバー 4
13 43185356 743119030 トリムド形バネ座金組込六角ボルト 4
14 43223524 827419006 六角ナット 4
15 43213085 846207106 平座金 4
16 43213110 11809102 SEI-25 ハンドルクミ 1
17 43213119 11270002 SEI-25 ハンドル 1
18 43213128 11011003 ハンドルラバー 1
19 43172914 11011401 SE-25 インペラ調整ワッシャ 3
20 43209969 12283301 SEM-25FGM-AAA-0 銘板 1
22 43213164 11067301 SEK-40 メカニカルシール 1
23 43224416 11501401 O リング 1
24 43224425 889855048 O リング 1
25 43224775 743119047 トリムド形バネ座金組込六角ボルト 8
26 31119937 743119045 トリムド形バネ座金組込六角ボルト 4
27 43213137 735719145 六角ボルト並目中平先 1
28 43213216 734532074 六角穴付ボルト 4
29 31119946 827419008 六角ナット 4
30 43201605 854255008 シールワッシャ 4
31 60923835 11848001 SE-25 樹脂ワンタッチカップリングクミ 2
32 60923948 11748901 SE-25 カムロックタケノコクミ 2
33 60923957 11380301 カムロック本体 25mm 2
34 60923792 11380701 カムロックパッキン ( ツバ付 )25mm 2
35 60923808 11402801 カムロック本体パッキン (25mm) 2
36 62829647 11802204 SE-25 ストレーナークミ 1
37 60923713 34812501 SM-25-20 カップリングクミ 1
38 43227076 34078101 SM-25 カップリング 1
39 43227110 34078301 SM-25 25X20 タケノコニップル 1
40 43227119 34078401 SM-25 25X15 タケノコニップル 1
41 43227085 34006501 SM-25 カップリングパッキン 1
42 43221720 940019026 ホースバンド 1
43 43191988 940019022 ホースバンド 1
44 43224154 940019032 ホースバンド 3
45 43215910 11383701 SE-25 吸入ホース 1
46 43225028 889955025 O リング 2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62759866 SEM-25FGM 57346704 SEV-25FG 4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG 工進 4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG 工進 1台 35,980
欠品中
税込39,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする