SEM-40GB ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB 工進 62759875 SEM-40GB ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB 工進 62759875 SEM-40GB ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB 工進 62759875 SEM-40GB ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB 工進 62759875 SEM-40GB ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB 工進 62759875 SEM-40GB ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB 工進 62759875

ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62759875 品番SEM-40GB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式 質量(kg)27.1 種類ハイデルスポンプ 出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PS タンク容量(L)約3.1 口径(Φmm)40 全揚程(m)34 本体質量(kg)27.1 最大吐出量(L/min)350 定格出力(kW)3.4/3600rpm 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 吸入揚程(m)8 燃料タンク容量(L)3.1 プラグNGK:BP6HS 連続運転時間(h)約2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435 エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC) エンジン形式三菱GB13G(181CC) 始動方式リコイルスターター方式 最大出力(kW)4.6 吸入/吐出口径40 エンジンオイル量(L)0.55 運転時間(時間)約2
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。
※ホースは付属しておりません。

部品検索用展開図:ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB

No. 注文コード 品番 品名 構成数
1 43216296 12019502 SE-50X ポンプケース (KOSHIN ロゴ ) 1
2 43215998 11438701 SE-40H 吸入フランジ 1
3 43216314 11266503 SE-50X チャッキバルブ 1
4 43211439 11257907 SE-50X フランジブラケット 1
5 43210285 11422802 SE-40H 渦巻室 1
6 43210294 11422703 SE-40H-1 インペラ 1
7 43210310 11438801 SEI-40H 吐出フランジ 1
8 43224669 11054102 SE-50L-1 吐出フランジパッキン 1
9 43211107 12717701 SEM-50GB ベースクミ 1
10 43211484 11046601 SE-50L インペラ調整ワッシャー 3
11 86336835 11807802 20A プラグクミ 2
13 43211500 11068804 SE-50L メカニカルシールT 1
14 43224416 11501401 O リング 1
15 43216506 11279202 O リング 1
16 31119937 743119045 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 3
17 43224775 743119047 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
18 43211694 743119051 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
19 43224459 743119046 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
20 31119946 827419008 六角ナット 4
21 43216890 734532076 六角穴付ボルト( ワッシャー 付) 4
22 43201605 854255008 シールワッシャ 4
23 62829656 11801304 SE-40L ストレーナークミ ( オモリ付) 1
24 43224486 940019048 ホースバンド 3
25 43210809 12800601 SE-40 樹脂ワンタッチカップリングクミ 2
26 60923984 11800201 樹脂カムロック竹の子レバー付 1.5” 2
27 60923966 12047801 SE-40 カムロックパッキン ( ツバ付) 2
28 60923993 12020702 樹脂カムロック本体 (1.5”) 2
29 60923975 12020901 樹脂カムロック本体パッキン (1.5”) 2
30 43210529 12271702 SEM-40GB-AAA-1 銘板 1
31 43234889 12230701 SE 斜めサイドパネルラベル 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする