ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40WGM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62759884 品番SEM-40WGM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、カップリングクミ1個、タケノコ2個、止水キャップ、エンジン工具一式 仕様ダブルフランジ(吐出2サイズ) 質量(kg)20 種類ハイデルスポンプ 出力エンジン:定格1.8PS 最大2.4PS タンク容量(L)約1.4 口径(Φmm)40・25 全揚程(m)30 本体質量(kg)20 最大吐出量(L/min)270/210 定格出力(kW)1.3/3600rpm 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 吸入揚程(m)8 燃料タンク容量(L)1.4 プラグNGK:BP6HS 連続運転時間(h)約1.5時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×480×368 エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GM82(79.6CC) エンジン形式三菱GM82(79.6CC) 始動方式リコイルスターター方式 最大出力(kW)1.7 吸入/吐出口径40/25 エンジンオイル量(L)0.4 運転時間(時間)約1.5 パーツリストあり
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。
※ホースは付属しておりません。

部品検索用展開図:ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40WGM

No. 注文コード 品番 品名 構成数
1 43210565 11527403 SE-40W ポンプケース 1
2 43210574 11527302 SE-40W 吸入フランジ (PS) 1
3 43210590 11527202 SE-40W 25/40 吐出フランジ (PS) 1
4 43210599 11527701 SE-40W チャッキバルブ 1
5 43211369 11526701 SE-50W チャッキバルブプレート 1
6 43195375 703319075 十字穴付ナベ小ネジ平先 2
7 43211387 11520201 SE-50W 吸入側特殊 O リング 1
8 43211405 11520101 SE-50W 吐出側特殊 O リング 1
9 86336835 11807802 20A プラグクミ 2
10 43224459 743119046 トリムド形バネ座金組込六角ボルト 8
11 43210669 11057904 SEK-40E-1 フランジブラケット 1
12 43210678 11422002 SE-40F-2 渦巻室 1
13 43210687 11430505 SEH-40F インペラ 1
14 43210696 12802003 SEM-40WGM ベースクミ 1
15 43234889 12230701 SE 斜めサイドパネルラベル 1
16 43172914 11011401 SE-25 インペラ調整ワッシャ 3
18 43213164 11067302 SEK-40 メカニカルシール 1
19 43210739 12283601 SEM-40WGM-AAA-0 銘版 1
20 43224416 11501401 O リング 1
21 43224425 889855048 O リング 1
22 43224775 743119047 トリムド形バネ座金組込六角ボルト 4
23 43213216 734532074 六角穴付ボルト 4
24 31119946 827419008 六角ナット 4
25 43201605 854255008 シールワッシャ 4
26 43210809 12800601 SE-40 樹脂ワンタッチカップリングクミ 2
27 60923993 12020702 樹脂カムロック本体 (1.5”) 2
28 60923984 11800201 樹脂カムロック竹の子 / レバー付 (1.5”) 2
29 60923966 12047801 SE-40 カムロックパッキン ( ツバ付 ) 2
30 60923975 12020901 樹脂カムロック本体パッキン (1.5”) 2
31 31119937 743119045 トリムド形バネ座金組込六角ボルト 4
32 43210870 11727102 SE-40W 止水キャップクミ (25/40) 1
33 62829656 11801304 SE-40 ストレーナークミ 1
34 43224486 940019048 ホースバンド 3
35 43227076 34078101 SM-25 カップリング 1
36 43224188 34078201 SM-25 タケノコニップル 1
37 43227085 34006501 SM-25 カップリングパッキン 1
38 43227119 34078401 SM-25 25 × 15 タケノコニップル 1
39 43227110 34078301 SM-25 25 × 20 タケノコニップル 1
40 43224154 940019032 ホースバンド 1
41 43221720 940019026 ホースバンド 1
42 43191988 940019022 ホースバンド 1
43 43225028 889955025 O リング 2
44 43173867 11488001 取扱説明書購読ラベル 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする