SEM-50GB ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB 工進 62759893 SEM-50GB ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB 工進 62759893 SEM-50GB ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB 工進 62759893 SEM-50GB ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB 工進 62759893 SEM-50GB ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB 工進 62759893 SEM-50GB ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB 工進 62759893

ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62759893 品番SEM-50GB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式 質量(kg)25.9 種類ハイデルスポンプ 出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PS タンク容量(L)約3.1 口径(Φmm)50 全揚程(m)26 本体質量(kg)25.9 最大吐出量(L/min)560 定格出力(kW)3.4/3600rpm 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 吸入揚程(m)8 燃料タンク容量(L)3.1 プラグNGK:BP6HS 連続運転時間(h)約2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435 エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC) エンジン形式三菱GB13G(181CC) 始動方式リコイルスターター方式 最大出力(kW)4.6 吸入/吐出口径50 エンジンオイル量(L)1.55 運転時間(時間)約2
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい 。
※ホースは付属しておりません。

部品検索用展開図:ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB

No. 注文コード 品番 品名 構成数
1 43216296 12019502 SE-50X ポンプケース (KOSHIN ロゴ ) 1
2 43211028 11266204 SE-50X 吸入フランジ (PS・ ショット ) 1
3 43216314 11266503 SE-50X チャッキバルブ 1
4 86336835 11807802 20A プラグクミ 2
5 43211439 11257907 SE-50X フランジブラケット 1
6 43211448 11353303 SE-50X-1 渦巻室 1
7 43211457 11353202 SE-50X-1 インペラ 1
8 43224660 11055605 SE-50L-1 吐出フランジ (H・PS・ マークツキ ) 1
9 43224669 11054102 SE-50L-1 吐出フランジパッキン 1
10 43211107 12717701 SEM-50GB ベースクミ 1
11 43211484 11046601 SE-50L インペラ調整ワッシャー 3
13 43211500 11068804 SE-50L メカニカルシールT 1
14 43224416 11501401 O リング 1
15 43216506 11279202 O リング 1
16 31119937 743119045 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 3
17 43224775 743119047 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
18 43211694 743119051 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
19 43224459 743119046 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
20 31119946 827419008 六角ナット 4
21 43216890 734532076 六角穴付ボルト( ワッシャー 付) 4
22 43201605 854255008 シールワッシャ 4
23 43216436 12800501 SE-50 樹脂ワンタッチカップリングクミ 2
24 60924027 11800301 樹脂カムロック竹の子 / レバー付 2” 2
25 60924002 12047901 SE-50 カムロックパッキン ( ツバ付) 2
26 60924036 12021102 樹脂カムロック本体 (2”) 2
27 60924018 12021301 樹脂カムロック本体パッキン (2”) 2
28 62829665 11835001 SE-50X ストレーナークミ ( オモリ付) 1
29 43224818 940019060 ホースバンドΦ60 3
30 43211299 12272002 SEM-50GB-AAA-1 銘板 1
31 43234889 12230701 SE 斜めサイドパネルラベル 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする