SEM-80GB ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-80GB 工進 62759918 SEM-80GB ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-80GB 工進 62759918 SEM-80GB ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-80GB 工進 62759918 SEM-80GB ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-80GB 工進 62759918 SEM-80GB ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-80GB 工進 62759918 SEM-80GB ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-80GB 工進 62759918

ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-80GB

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62759918 品番SEM-80GB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き

用途田畑の潅水など大量送水したい時に 質量(kg)30.9 種類ハイデルスエンジンポンプ 出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PS タンク容量(L)約3.1 口径(Φmm)80 全揚程(m)27 最大吐出量(L/min)940 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 吸入揚程(m)8 エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB18G(181CC) 始動方式リコイルスターター方式 運転時間(時間)約1.7 パーツリストあり
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。
※ホースは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,310 / 税込 ¥2,541
北海道地方数量1につき ¥2,940 / 税込 ¥3,234
沖縄地方数量1につき ¥2,940 / 税込 ¥3,234
離島数量1につき ¥3,740 / 税込 ¥4,114

部品検索用展開図:ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-80GB

No. 注文コード 品番 品名 構成数
1 43216628 12019602 SE-80X ポンプケース ( ショット ・ ロゴ入) 1
2 43224940 11279701 SE-80X 吸入フランジ (G・ ショット ) 1
3 43224949 11279903 SE-80X チャッキバルブ 1
4 86336835 11807802 20A プラグクミ 1
5 43216664 11279601 SE-80X フランジブラケット 1
6 43211816 11437902 SEH-80X 渦巻室 1
7 43211825 11505702 SEK-80X インペラ 1
8 43224985 11057005 SE-80L 吐出フランジ (PS・ マーク ・ ショット ) 1
9 43211850 12802805 SEM-80X-AAE ベースクミ 1
10 43211859 11049104 SEH-80 インペラ調整ワッシャー (0.3) 3
11 60923634 11807902 25Aプラグクミ 1
12 43224994 11058402 SE-80L-1 吐出フランジパッキン 1
14 43211886 11066403 SE-80L メカニカルシール 1
15 43224748 11501501 O リング 1
16 43225089 11398901 O リング 1
17 43225098 743119061 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 7
18 43225107 743119063 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
19 43173700 743119053 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
20 31119946 827419008 六角ナット 4
21 43216890 734532076 六角穴付ボルト 4
22 43201605 854255008 シールワッシャ 4
23 43216777 12801401 SE-80 樹脂ワンタッチカップリングクミ 2
24 60924063 11800801 樹脂カムロック竹の子 / レバー付 3” 2
25 60924045 12048001 SE-80 カムロックパッキン ( ツバ付) 2
26 60924072 12021602 樹脂カムロック本体 (3”) 2
27 60924054 12021801 樹脂カムロック本体パッキン (3”) 2
28 43225220 11801606 SE-80L ストレーナークミ ( オモリ付) 1
29 43225134 940019090 ホースバンド Φ90 3
30 43212044 12272302 SEM-80GB-AAA-1 銘板 1
31 43234889 12230701 SE 斜めサイドパネルラベル 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする