※本体画像

SS-1 ステンレス製杓型噴霧器 1L 工進 62759936 SS-1 ステンレス製杓型噴霧器 1L 工進 62759936 SS-1 ステンレス製杓型噴霧器 1L 工進 62759936 SS-1 ステンレス製杓型噴霧器 1L 工進 62759936 SS-1 ステンレス製杓型噴霧器 1L 工進 62759936

ステンレス製杓型噴霧器 1L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62759936 品番SS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スプレータイプのステンレス製小型噴霧器。噴霧・直射OK

用途水やりや薬剤の散布に タイプスプレータイプ タンク容量(L)1 本体質量(kg)0.5 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.3[3] 噴射能力(mL/min)600 噴霧能力(mL/min)300 材質(タンク)ステンレス 主な用途殺虫・消毒剤用 ポンプ 噴霧調整霧・直射 アズワン品番64-9482-44 噴口自在1頭口噴口
関連資料:(4.9MB) 取扱説明書:(0.8MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする