ハンズフリー 小型拡声器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62759954 品番DLS-01
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最大音声出3W、音量はスイッチで10段階の切り替え式
不要なときはワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ
拡声・スタンバイ・満充電・減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ
ベルトに装着するクリップ方式で吊り下げベルトは不要
バッテリーは内蔵型リチウムイオンタイプ、3時間の充電で8時間程度の使用が可能
マイクはヘッドセットでハンズフリー、わずか36gと軽量で長時間の使用にもストレスは最小
ボディはIP67の耐塵・防浸設計、濡れたり汚れたりした手でスイッチを操作しても安心
(マイク装着時の本体のみ。ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジに浸水するような環境では使用をお控えください。)
ボディカラーはどんな場所・用途にも向くシックなブラック仕上げ

付属品充電用ケーブル EDS-37 / ヘッドセット EME-844 質量(g)本体:約134 / ヘッドセット:約36 バッテリー内蔵式 Li-Ionバッテリー DC3.7V 980mAh 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×56×26.2 アズワン品番64-8912-52 使用時間(時間)約8(音量レベル5の連続使用にて) 音声出力最大3W(内蔵スピーカー 4Ω) 動作温度範囲(℃)-10〜60(充電 0〜45/範囲外は自動停止)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする