製品画像

カジリトール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード62759997 品番63-XX
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

ステンレスねじの焼き付き・カジリにシューッと!ひと吹きで取り外し。
切断・ねじ切り要らずで簡単にカジリを解決!

用途
本製品をカジリついた部分にシューッと吹きかけます。
少し時間を置いて、ねじを回すと外すことが出来ます。
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
注意
※液体が付着した部分にはバーツクリーナー又は溶剤系のイソヘキサンやエタノールで拭き取って下さい。
※焼き付き・カジリの状態によっては外せない場合がございます。

商品説明動画

焼き付いたネジを外すスプレー
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-11
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

メンテナンス時にねじが焼き付くことがあり、その都度時間が取られていたので試しに購入。半信半疑でしたが簡単に外れて驚きました。吹きかけるだけだったので、かじったねじの対処時間が大幅に削減できました。焼き付きの頻度は多くはないですが、常備しておきます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする