ウインセス
ウインセスの 指サック
ウインセスの その他指サック
牛革指サック女性人差指用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
62760103
品番
4017W-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
厚手の牛革を使用し 熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっておりしっかりと指先にフィットします。
色
オレンジ
サイズ
女性人差指用
全長(cm)
6.5
入数(枚)
10
幅(cm)
2.4
材質
牛革/パイルゴム