曜日別特売
F-80-N-ASC6 平ハンドル F 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62760105

F-80-N-ASC6 平ハンドル F 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62760105
F-80-N-ASC6 平ハンドル F 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62760105

平ハンドル F 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)80タイプ【追加工】角穴仕様グリップ取付穴なし注文コード62760105品番F-80-N-ASC6
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・ハンドル本体にグリップは付属していません。

用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ仕様グリップ取付穴なし材質スティール製軸穴種別【追加工】□6(H11)質量(g)430タイプ【追加工】角穴寸法L(mm)24寸法d(mm)24寸法A(mm)14寸法D(mm)80寸法s(mm)10スポーク数3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする