定格電圧(V)AC100~242仕様直付形笠付の高演色のプルスイッチ付LED照明器具。やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色ですセット内容(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44017WW AHTN消費電力(W)25.6定格固定出力・段調光機能付色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)99.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2540明るさ(Lm)4000明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプビーム角度(°)A:115、B:110(1/2)グリーン購入法適合演色指数(Ra)95