卓上パーテーション コロナ対策 飛沫防止 透明 アクリルパネル 日本製 厚み3mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62760164 品番YDA-0906ACR1-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飛沫防止用 透明アクリルパネルです。高級感のあるメッキ仕上げのスチール脚が特徴です。(飛沫感染を完全に防ぐものではありません。)

寸法(幅×高さ)(mm)900×600 質量(kg)2.5 用途アクリルパネル 仕様窓なし 幅(mm)900 厚さ(mm)3 高さ(mm)600 材質(本体)アクリル 奥行(mm)150 材質(脚)スチール 色(本体)透明
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様組立商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする