BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の 変換・延長アダプタ
miniDisplayPort-VGA変換アダプタ ホワイト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62760305
品番
BMDPVGWH
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
Mini DisplayPort/Thunderbolt―VGA変換アダプター
ケーブル長約0.15m
パッシブ
簡易パッケージ
コネクタ形状
Mini DisplayPort(オス)-VGA(D-Sub15pin)(メス)
変換方式
パッシブタイプ
対応解像度
最大 1920×1080
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
VGA(D-Sub15pin)
変換タイプ
オス - メス