※商品画像

S45C-H ユニクロ ハイテンワッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62760435 品番 HTW-45CH-6U-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36
販売価格(税別)
33

強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。
通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。
通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。

材質S45C-H 表面処理ユニクロメッキ 内径(Φmm)10.5 外径(Φmm)22 厚さ(mm)3.2 呼び寸法M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4815:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする