曜日別特売
F-80-AHC15 平ハンドル F 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62760577

F-80-AHC15 平ハンドル F 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62760577
F-80-AHC15 平ハンドル F 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62760577

平ハンドル F 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)80タイプ【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所仕様グリップ取付穴付注文コード62760577品番F-80-AHC15
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・ハンドル本体にグリップは付属していません。

用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ仕様グリップ取付穴付材質スティール製軸穴種別【追加工】15(H8)質量(g)430タイプ【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所ピッチ(mm)【M並目】0.8寸法L(mm)24寸法d(mm)24寸法A(mm)14寸法D(mm)80寸法P(mm)27寸法s(mm)10スポーク数3ねじの呼び【M並目】M5押しネジ穴M5、(2カ所 / 90°)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする