moku. 電気ケトル ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62760768 品番MEK0501K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

お好みの温度調節が可能。
ミニマルな電気ケトル。
沸騰(100℃)・70℃・80℃・90℃・95℃から選択可能。
各設定温度に到達すると、自動的に保温状態(1時間)に移行します。
付属の茶こしを使って、お好みの茶葉に適した温度でお茶を作ることが出来ます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする