※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の ストレーナー
ワシノ機器の U形ストレーナー
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
網目
40メッシュ
注文コード
62760855
品番
UOAF-15-40【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,120
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・網目
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
寸法B1(mm)
110
寸法H(mm)
約80
寸法H1(mm)
97
寸法L(mm)
140
スクリーンR(mm)
50
スクリーンd(Φmm)
20
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
接続
フランジ形(JIS 10K-FF)
材質(本体)
FC200(鋳鉄)
ハンドル形状
丸形
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
U形
種類
ストレーナ
最高使用温度(℃)
110
材質(スクリーン)
ステンレス(SUS304)
網目
40メッシュ
最高使用圧力(MPa・G)
0.98
管フランジの呼び
15A(1/2B)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材