Network Management Card 3 EM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62761310 品番AP9641J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

セキュリティの強化と処理性能が向上したネットワークカードの最新モデル。
各種ネットワーク管理製品によりSNMPベースでの電源管理ができます。
またPowerChute Network Shutdownとの併用により、電源障害時にシステムの安全なシャットダウンを行うことができます。
WebブラウザでのUPSの監視・管理が可能。
製品添付の温度プローブ(AP9335T)で、周辺温度のモニタリングが可能。

規格EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、BS EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、BS EN 61000-4-8、EN 61000-4-11、BS EN 61000-4-11、EN 55035、BS EN 55035、EN 62040-2、BS EN 62040-2、EN 61326-2、BS EN 61326-2、ICES-003 class A、VCCI class A、EN 61000-6-3、BS EN 61000-6-3 幅(cm)12.1 保存温度(℃)-15〜65 同梱部品温度センサー、ユーザマニュアル、USBケーブル 高さ(cm)3.8 動作温度(℃)-5〜45 通信ポートHTTP over secure socketsLayer (HTTPS)SSHFTPHTTPTCP (Transmission Control Protocol)DHCPBOOTP (Bootstrap Protocol)TCP/IP 正味質量(kg)0.09 相対湿度(%RH)0〜95 認証マークFCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST 深さ(cm)11.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする