Acer(エイサー)
Acer(エイサー)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
Acer(エイサー)の ディスプレイ/モニター本体
NITRO ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/IPS/非光沢/フルHD/250/1ms)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62761599
品番
XV270M3bmiiprx
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
表面処理
非光沢
解像度
1920×1080
入力端子
HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS