ユニワールド
ユニワールドの 背抜き手袋
ユニワールドの ニトリルゴム 背抜き手袋
WONDER GRIP ロック&ストーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62761984
品番
WG333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
天然ゴムにニトリルを配合する事で強度とグリップ力を両立させました。
サイズ
M
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.9
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
ポリエステル
色
ブラック杢
材質(すべり止め)
天然ゴム+ニトリルゴム
ゲージ数
10
機能
通気性
入数(双)
1
用途
運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング