ユニワールド
ユニワールドの 背抜き手袋
ユニワールドの ニトリルゴム 背抜き手袋
WONDER GRIP ユーフィール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62762045
品番
WG1855
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
素手感覚で作業をしたい方向け。超極薄18ゲージ手袋に特殊コーティングを施しました。
マイクロフォーム加工。
サイズ
M
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.2
手の平幅(cm)
8.25
手のひらまわり(cm)
16.5
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
グレー
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
18
機能
耐摩耗性、蒸れにくい
入数(双)
1
用途
整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング