WONDER GRIP ユーフィール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62762063 品番 WG1855
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

素手感覚で作業をしたい方向け。超極薄18ゲージ手袋に特殊コーティングを施しました。
マイクロフォーム加工。

サイズXL 全長(cm)25.5 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)9.25 手のひらまわり(cm)18.5 材質ポリエステル・ポリウレタン グレー 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数18 機能耐摩耗性、蒸れにくい 入数(双)1 用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする