※着用例
ユニワールド
ユニワールドの 背抜き手袋
ユニワールドの 天然ゴム 背抜き手袋
WONDER GRIP ラバーフリーダム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62762115
品番
WG313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
手首の締め付けによる不快感を解消した手首ショートタイプの手袋です。
プレミアムフィニッシュ加工。
サイズ
L
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
材質
ポリエステル
色
パープル杢
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
入数(双)
1
用途
整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング