メイン
ユニワールド
ユニワールドの 背抜き手袋
ユニワールドの ニトリルゴム 背抜き手袋
WONDER GRIP ニトフリーダム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62762158
品番
WG513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
手首の締め付けによる不快感を解消した手首ショートタイプの手袋です。
マイクロフォーム加工。
サイズ
XL
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
9.4
手のひらまわり(cm)
18.8
材質
ポリエステル
色
ライトブルー杢
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
13
機能
耐摩耗性、蒸れにくい、手首ショート
入数(双)
1
用途
整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング