ユニワールド
ユニワールドの 背抜き手袋
ユニワールドの ポリウレタン 背抜き手袋
やわらかフィット ウレタン指先コーティング手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62762167
品番
1540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
左右兼用手袋で経済的。指先のみコーティングを施しています。
サイズ
S
全長(cm)
20.0
中指長(cm)
7.0
手の平幅(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
15.6
材質
ポリエステル
色
ホワイト
材質(すべり止め)
ポリウレタン
ゲージ数
13
入数(双)
1
用途
一般作業