やわらかフィット ウレタン指先コーティング手袋10双組

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 62762194 品番 1540-10P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

左右兼用手袋で経済的。指先のみコーティングを施しています。

サイズS 全長(cm)20.0 中指長(cm)7.0 手の平幅(cm)7.8 手のひらまわり(cm)15.6 材質ポリエステル ホワイト 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 入数(双)10 用途一般作業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする