メイン
ユニワールド
ユニワールドの 背抜き手袋
ユニワールドの ニトリルゴム 背抜き手袋
WONDER GRIP オイルガード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62762255
品番
WG658BU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
指先感覚に優れたオールコート手袋です。
プレミアムフィニッシュ加工。
サイズ
XL
全長(cm)
26
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
ナイロン
色
ブルー
材質(すべり止め)
ニトリル
ゲージ数
15
機能
耐摩耗性、耐油性
入数(双)
1
用途
整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
コーティング
ニトリル