No.390F-OTSS ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 62762289 No.390F-OTSS ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 62762289 No.390F-OTSS ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 62762289 No.390F-OTSS ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 62762289 No.390F-OTSS ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 62762289

ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62762289 品番No.390F-OTSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

大好評ヘルメット「ヴェンティー」のマットカラー(つや消し塗装)シリーズ。プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギヤ) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。
帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。

つや消しダークグレー(マット塗装)、スモーク 使用区分飛来・落下物・墜落時保護用 材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート ひもタイプ通気孔付 適合頭囲(cm)52〜63 種類アメリカン 用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット。スチロールライナー入り。厚生労働省保護帽検定合格品。 質量(g)約440 ひさし長さ(mm)約40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
1人が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする