No.391F-S-C シールド付きヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 62762298 No.391F-S-C シールド付きヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 62762298 No.391F-S-C シールド付きヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 62762298 No.391F-S-C シールド付きヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 62762298 No.391F-S-C シールド付きヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 62762298

シールド付きヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 つや消しダークグレー(マット塗装)、スモーク 材質(帽体)ABS、(ひさし・通気孔カバー・シールドカバー)ポリカーボネート 注文コード62762298 品番No.391F-S-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は色・シールド・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

大好評ヘルメット「ヴェンティー」の特殊カラーシリーズ。
プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(シールドレンズは帽体内に収納可能)。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99%カット。
消臭加工素材を使用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。
通気性も抜群。帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。
スチロールライナー入り。
厚生労働省保護帽検定合格品。

用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット 材質(帽体)ABS、(ひさし・通気孔カバー・シールドカバー)ポリカーボネート つや消しダークグレー(マット塗装)、スモーク 質量(g)約544 種類アメリカン ひさし長さ(mm)約33 適合頭囲(cm)52〜63 ひもタイプ通気孔付、シールド付 使用区分飛来・落下物・墜落時保護用 シールド色クリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2人が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
1人が参考にしています
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする