日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ホウキ
日本クリンテックの シダホウキ
現場用 ガテンシダホウキ 長柄
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62762343
品番
4534374140414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
現場などハードな使用に耐える鉄板カバー、重いゴミをしっかり掃ける腰の強いシダ穂先ボリュームです。
用途
現場や屋外掃除用。
材質
パルミラファイバー、鉄板、竹
全長(mm)
約1250
穂幅(mm)
約230
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本品は清掃用具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200