袋取り付け型ちりとり ふくろうチリトリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62762368 品番4534374731438
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ゴミ袋に直接ゴミを掃き込めるチリトリ。ゴミに触れることなくそのまま廃棄できます。ゴミをチリトリからゴミ袋へ移す手間が省け衛生的です。

用途お庭のお掃除・現場の後片付け・企業や地域の清掃御活動に適しています。 材質ステンレス、ポロプロピレン、ABS樹脂 全長(mm)約640(使用時) 取付【推奨袋サイズ】45L用/【可能袋サイズ】20L〜70L用 全幅(mm)約330(使用時) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃用具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※必ず手袋を着用してご使用下さい、鋭利な部分でケガをする恐れがあります。
※ゴミ袋の強度・サイズに従いゴミの量を調節してください、袋が破れる場合があります。

商品説明動画

ゴミ袋がちりとりに変身!! ふくろうちりとり
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62762368
2023-09-18
用途:
店舗内掃除、来店客が持ち込む。砂やホコリ掃除

10リットルの袋でも取り付けができたので、こまめに掃除しようと思うのなら家の中ようとしても使える

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする