日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ホウキ・チリトリセット
自立するチリトリ付きテーブルほうきセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62762386
品番
4534374111384
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ハンディーサイズのスタンド型チリトリで掃き込み易く、置き場所にも困りません。
用途
テーブルやデスク周り、隙間や狭い場所の掃除に適しています。
材質
PET樹脂、ポリプロピレン
幅(mm)
約108
高さ(mm)
約200
奥行(mm)
約92
商品タイプ
ホウキ+チリトリ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本品は清掃用具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。