4534374111377 スリムほうき&チリトリコンビセット 日本クリンテック 62762395 4534374111377 スリムほうき&チリトリコンビセット 日本クリンテック 62762395

スリムほうき&チリトリコンビセット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62762395 品番4534374111377
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ベランダの溝など狭い所にもピッタリ幅8.5cm。軽くて使いやコンパクトほうき。水気の多いゴミにも便利な水切り穴付きチリトリ。

用途ベランダ・玄関等狭い場所のお掃除用。 材質PET樹脂、ポリプロピレン 幅(mm)約85 全長(mm)約500 奥行(mm)約130 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃用具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
ガレージの排水口掃除
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ガレージにある排水用の溝は、通常は水が流れていません。このため砂などが入ってしまうのですが、ホウキとチリトリが入らずに困っていました。これは、その両者を一挙に解決してくれました。プラなので、長期使えるかどうかは疑問ですが、とりあえずサイズ感は非情に良いです。

2024-10-21
用途:
猫の餌のお掃除
サービス業

猫ちゃんが食事の際カリカリ餌を散らかしてしまいます。それをチョチョィッと掃除するのに最適です!

2024-10-22
用途:
猫の餌のお掃除
サービス業

猫ちゃんが食事の際カリカリ餌を散らかしてしまいます。それをチョチョィッと掃除するのに最適です!

2024-12-17
用途:
トイレ用掃き掃除
株式会社小木製作所 様 (製造業)

トイレのちょっと履くだけ様に購入したのですがめちゃくちゃ小さくて残念でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝えます。

対象商品:
62762395
2023-03-31
用途:
ワイヤ切断後の破片、一般ごみ、少量の処理
有限会社光立 様

コンパクトで収納などにも良いのですが、塵取りのサイズが小さすぎる為にゴミをコンパクトに集めないと処理の時に拡散してしまい、何度か回収しないとならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする