4534374731421 溝用スコップ 日本クリンテック 62762413 4534374731421 溝用スコップ 日本クリンテック 62762413

溝用スコップ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62762413 品番4534374731421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

溝に溜まったゴミや泥をすくい取ります。軽くて丈夫なポリカーボネイト製。水切りスリット付き。

用途溝掃除用。 材質ポリカーボネイト、スチールパイプ、ポリプロピレン 長さ(mm)約160(スコップ部) 幅(mm)約90(スコップ部) 全長(mm)約660 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃用具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62762413
2021-12-12
用途:
溝掃除
教育・研究機関

溝の泥上げに軽量で丈夫そうなので購入した。耐久性がどの程度か楽しみにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする