曜日別特売
CAC-DP1430BK2 Displayportケーブル 8K 4K対応 ver1.4認証 ブラック エレコム 62762657

CAC-DP1430BK2 Displayportケーブル 8K 4K対応 ver1.4認証 ブラック エレコム 62762657
CAC-DP1430BK2 Displayportケーブル 8K 4K対応 ver1.4認証 ブラック エレコム 62762657
CAC-DP1430BK2 Displayportケーブル 8K 4K対応 ver1.4認証 ブラック エレコム 62762657
CAC-DP1430BK2 Displayportケーブル 8K 4K対応 ver1.4認証 ブラック エレコム 62762657
CAC-DP1430BK2 Displayportケーブル 8K 4K対応 ver1.4認証 ブラック エレコム 62762657
CAC-DP1430BK2 Displayportケーブル 8K 4K対応 ver1.4認証 ブラック エレコム 62762657

Displayportケーブル 8K 4K対応 ver1.4認証 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケーブル長(m)3
内容量1個注文コード62762657品番CAC-DP1430BK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,400

8K映像の出力ができる。 ロック機構なしで抜きやすい、ディスプレイポート規格Ver1.4認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
DisplayPort(TM)端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイなどを接続し、映像信号と音声信号を伝送できるDisplayPort(TM)ケーブルです。
DisplayPort規格Ver1.4認証済みの正規認証ケーブルです。
1本のケーブルで、非圧縮デジタルハイビジョン映像信号とマルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)信号の伝送、制御信号の双方向通信が可能です。
最大32.4Gbpsの高速伝送が可能です。
8Kの映像を伝送可能です。
抜きやすいロック機構なしタイプです。
パソコン側の1つのDisplayPort(TM)端子から、複数のディスプレイへの映像出力ができるマルチストリーム機能に対応しています。※接続可能なディスプレイの台数は、機器の仕様により異なります。
デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術であるDPCPやHDCPに対応しています。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDSCに対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
下位互換が可能なので、DisplayPort規格Ver1.4に対応していないパソコン・機器でもそのまま接続可能です。

映像出力DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)ケーブル長(m)3ケーブル太さ(mm)7.3ブラックプラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールド規格DisplayPort規格Ver1.4認証済(DPCP/HDCP対応)対応解像度8K(7680×4320)/60pデータレート最大32.4GbpsRoHS指令(10物質対応)対応アズワン品番64-8857-55
注意
※接続可能なディスプレイの台数は、機器の仕様により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする