三菱電機
40形埋込形150幅
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色温度(K)
5000
5000
3000~5000
消費電力(W)
43
43
46.8
21
32.5
光束(Lm)
5610
5610
6100
3100
5030
6680
全104種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62762927
品番
MY-B470251/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
130.4
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
セット内容
(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47025N AHTN
長さ(mm)
1254
幅(mm)
174
高さ(mm)
63
消費電力(W)
43
定格電圧(V)
AC100~242
器具・セット
セット品
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
5610
明るさ(Lm)
6900
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否