空間衛生噴霧器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62763174 品番EUW-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

日本空間衛生協会認定品の空間衛生噴霧器になります。
専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。
水道水を使って加湿器としても使用できます。
低静音、省エネ設計、熱を使わない安心・安全な超音波式です。
加湿しながら除菌、消臭ができるので、オフィスや店舗、医療現場、介護施設などの衛生対策に最適です。

用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。 セット内容専用ACアダプター、説明書、掃除用ブラシ 質量(kg)1.6 電源(V)ACアダプター 24V/0.5A 消費電力(W)20 タンク容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×345 適合床面積6〜14畳(10〜22m2) 噴霧量(mL)弱:約100/h、中:約200/h、強:約300/h 加湿機能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※次亜塩素酸水は専用のジーミスト(別売)のみ使用可能です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

グリーンクロス 空間衛生噴霧器 EUW?

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする