グリーンクロス
グリーンクロスの 換気/設備用品
グリーンクロスの 空気清浄機
グリーンクロスの 空気清浄機/空間清浄機
空間衛生噴霧器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62763199
品番
WT-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
噴霧量が多く広いフロアを短時間で除菌、消臭することができる空間衛生噴霧器になります。
専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。
水道水を使って加湿器としても使用できます。
用途
オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。
セット内容
専用ACアダプター、説明書、ロングノズル
質量(kg)
5.5
電圧(V)
100(50/60Hz)
電力(W)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×250×620
適合床面積
60〜90畳(100〜150m
2
)
給水方式
本体上部より
噴霧量(mL)
標準:850、最大:1100
加湿機能
○
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※次亜塩素酸水は専用のジーミスト(別売)のみ使用可能です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
グリーンクロス 空間衛生噴霧器 WT1
参考になった