スポットクーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62763235 品番ISAC-0802-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,390
販売価格(税別)
54,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【設置工事不要】
エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。
■風向きを調整できる
風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。
■排熱ダクト付き
排熱を勢いよく上空へ排出。
周囲に熱が溜まるのを緩和します。
■環境にやさしい冷媒を採用
エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。
■除湿器としても使える
ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。
■お手入れ簡単
防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。
水洗いもできます。

付属品冷風ダクト・ダクト用エルボ 仕様【満水時自動停止機能】あり 質量(g)26000 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×287×586 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/1.8 消費電力(W)(50/60Hz)700/800 送風口数1口 冷媒R410a アズワン品番64-8929-31

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする