※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二村機器
二村機器の ツーリング
二村機器の センター
二村機器の ワークドライビングセンター
ワークドライビングセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク
M.T.3
寸法C1(mm)
4
注文コード
62763445
品番
WBD3-212
参考基準価格(税別)
¥153,600
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
シャンク・寸法C1・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
回転方向
L
シャンク
M.T.3
外径
BD21
加工径(mm)
21〜31
寸法A(mm)
21
寸法B(mm)
59
寸法C(mm)
85
寸法C1(mm)
4
寸法D(mm)
55
寸法D1(mm)
36
寸法d(mm)
7