WDU4-462 ワークドライビングセンター 二村機器 62763463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WDU4-462 ワークドライビングセンター 二村機器 62763463
WDU4-462 ワークドライビングセンター 二村機器 62763463

ワークドライビングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本寸法C1(mm)8注文コード62763463品番WDU4-462
参考基準価格(税別)¥173,900販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

爪作動に油圧機構を採用しとことにより、SDタイプより加工物の高精度を保つようになりました。
爪、センター軸の材質はハイス鋼を使用し、耐久性の増強を図りました。
NC機使用の場合には特にお勧めします。

型式HD (油圧)回転方向L外径HD-46ワーク径Φ(mm)46~78寸法A1(mm)46寸法B(mm)52寸法C(mm)110寸法C1(mm)8寸法D(mm)72寸法d(mm)14MT4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする