※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二村機器
二村機器の ツーリング
二村機器の センター
二村機器の レースセンター
レースセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
MT
No.4
寸法L(mm)
157.3
注文コード
62763506
品番
ZLC4-002
参考基準価格(税別)
¥72,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
MT・寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式
超硬付
MT
No.4
寸法D(mm)
31.267
寸法D1(mm)
31.6
寸法L(mm)
157.3
寸法L2(mm)
10.2
寸法L3(mm)
110.7
寸法L4(mm)
15
超硬径(mm)
14
振れ精度
TIR0.005 (最大)
寸法D2(mm)
27
寸法D3(mm)
M35 P-2