※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二村機器
二村機器の ツーリング
二村機器の センター
二村機器の レースセンター
レースセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
MT
No.3
寸法L(mm)
125
注文コード
62763533
品番
ZLC3-003
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
MT・寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式
超硬付
MT
No.3
寸法D(mm)
23.825
寸法D1(mm)
24.1
寸法L(mm)
125
寸法L2(mm)
81
寸法L3(mm)
86
寸法L4(mm)
39
超硬径(mm)
24.1
振れ精度
TIR0.005 (最大)