※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二村機器
二村機器の ツーリング
二村機器の センター
二村機器の レースセンター
レースセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
MT
No.4
寸法L(mm)
155
注文コード
62763549
品番
ZLC4-003
参考基準価格(税別)
¥82,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
MT・寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式
超硬付
MT
No.4
寸法D(mm)
31.267
寸法D1(mm)
31.6
寸法L(mm)
155
寸法L2(mm)
102.5
寸法L3(mm)
109
寸法L4(mm)
46
超硬径(mm)
31.6
振れ精度
TIR0.005 (最大)