※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二村機器
二村機器の ツーリング
二村機器の センター
二村機器の 回転センター
傘型回転センター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62763585
品番
BRF3-302
参考基準価格(税別)
¥80,100
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
MT
3
寸法L(mm)
161
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
90
寸法C1(mm)
5
寸法C2(mm)
4
寸法D(mm)
71
寸法E(mm)
42
振れ精度
TIR0.005 (最大)