※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二村機器
二村機器の ツーリング
二村機器の センター
二村機器の 回転センター
傘型回転センター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62763619
品番
BRF4-303
参考基準価格(税別)
¥116,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
MT
4
寸法L(mm)
200
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
113
寸法C1(mm)
6.5
寸法C2(mm)
4
寸法D(mm)
87
寸法E(mm)
50
振れ精度
TIR0.005 (最大)