HGコーティング超硬FLXショート刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62763655 品番 HG-FLXS 9.0
参考基準価格(税別)¥15,510 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

柔靭な断面形状。スムーズな切り屑の排出性ができる断面形状
機械を選ばない柔軟さ。小型MCから高剛性MCまで幅広い機械でご使用頂けます。
各種被削材に対応。一般鋼から難削材まで被削材を選ばずご使用頂けます
焼きばめシステム対応。

材質超微粒子超硬合金(MGC) 表面処理HGコーティング ねじれ角(°)42 外径許容差(mm)0〜-0.03 刃長(mm)20 全長(mm)75 刃数4 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする