4/1より値下げ!現場を応援

HGコーティング超硬FLXレギュラー刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62763725 品番 HG-FLXM 4X14
参考基準価格(税別)¥11,860 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別) 値下げ
7,398
材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃長(mm)14 刃数4 全長(mm)60 表面処理HGコーティング ねじれ角(°)42 外径許容差(mm)0〜-0.03 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする