S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
HGコーティング超硬FLXレギュラー刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62763768
品番
HG-FLXM 8X28
参考基準価格(税別)
¥14,640
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
超微粒子超硬合金(MGC)
刃長(mm)
28
刃数
4
全長(mm)
70
表面処理
HGコーティング
ねじれ角(°)
42
外径許容差(mm)
0〜-0.03
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8